アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
組式TN立バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365318
品番
A10337-0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
40
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
61・63・65
RoHS指令(10物質対応)
対応