アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
組式TN立バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365370
品番
A10337-0068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
155・158・161
RoHS指令(10物質対応)
対応