アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
防振立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365589
品番
A10341-0075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
50
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。