A10341-0111 防振立バンド アカギ 12365625 A10341-0111 防振立バンド アカギ 12365625

防振立バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12365625 品番 A10341-0111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)8 寸法D(mm)55 寸法C(mm)32 寸法P(mm)27 呼び径(A)125 締付ボルトM10×30 適合管外径(Φmm)139.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする