A10343-0101 防振CL立バンド10tゴム アカギ 12365729 A10343-0101 防振CL立バンド10tゴム アカギ 12365729

防振CL立バンド10tゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12365729 品番 A10343-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 呼び径(A)100 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)118.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする