アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ステン組式立バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12365756
品番
A10350-0178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
90
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください