アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ステンCL立バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365808
品番
A10351-0052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
呼び径
C40
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
52.2
RoHS指令(10物質対応)
対応