アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ステンTN立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12365975
品番
A10353-0061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×35
適合管外径(Φmm)
55〜156
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーによって管外径が異なる場合があります。