アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ステンといバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366009
品番
A10355-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
65
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応