A10357-0022 ステン組式といバンド アカギ 12366045 A10357-0022 ステン組式といバンド アカギ 12366045

ステン組式といバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12366045 品番 A10357-0022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。

寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)45 寸法C(mm)32 寸法P(mm)20 締付ボルトM8×25 寸法Aサイズ150A 適合管外径(Φmm)165 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする