アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ステン防振立バンド3tゴム付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12366079
品番
A10358-0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
25
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。