A10359-0027 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366176 A10359-0027 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366176

ステン防振立バンド10tゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12366176 品番 A10359-0027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。

寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 呼び径(A)20 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)27.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする