A10359-0116 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366255 A10359-0116 ステン防振立バンド10tゴム アカギ 12366255

ステン防振立バンド10tゴム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12366255 品番 A10359-0116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。

寸法t(mm)3 寸法F(mm)8 寸法D(mm)55 寸法C(mm)32 寸法P(mm)27 呼び径(A)125 締付ボルトM10×35 適合管外径(Φmm)139.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする