A10366-0017 デップSG立バンドステンボルトナット付 アカギ 12366745 A10366-0017 デップSG立バンドステンボルトナット付 アカギ 12366745

デップSG立バンドステンボルトナット付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12366745 品番 A10366-0017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。

用途SGP管用 呼び径SG15 寸法t(mm)0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする