A10368-0120 1ッ穴T足 アカギ 12366867 A10368-0120 1ッ穴T足 アカギ 12366867

1ッ穴T足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12366867 品番 A10368-0120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板プレス加工タイプ。

材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 寸法L(mm)58 寸法H(mm)200 寸法D(mm)Φ9×34 寸法P(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする