アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの T足
長穴溶接T足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12367384
品番
A10371-0017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
25
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
Φ10×38
寸法G(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応