A10374-0216 座付羽子板 アカギ 12367689 A10374-0216 座付羽子板 アカギ 12367689

座付羽子板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12367689 品番 A10374-0216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。

材質電気亜鉛めっき 寸法H(mm)125 ねじ径W1/2 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊配管指示の場合は、50kg以下の軽量物にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする