アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 座付羽子板
座付羽子板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12367698
品番
A10374-0235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
150
ねじ径
W1/2
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊配管指示の場合は、50kg以下の軽量物にご使用ください。