A10379-0246 化粧ねじ足 アカギ 12368039 A10379-0246 化粧ねじ足 アカギ 12368039

化粧ねじ足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12368039 品番 A10379-0246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 幅(mm)50 寸法H(mm)100 寸法D(mm)Φ14×58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする