アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 化粧ネジ足
割足
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
12368434
品番
A10381-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
立バンド用のコンクリート埋込式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
25
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
Φ9×14
寸法P(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応