A10387-0125 ステン1ッ穴T足 アカギ 12368590 A10387-0125 ステン1ッ穴T足 アカギ 12368590

ステン1ッ穴T足

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12368590 品番 A10387-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

立バンド用の取付足。SUS304製。板プレス加工タイプ。

材質SUS304 幅(mm)32 寸法L(mm)65 寸法H(mm)50 寸法D(mm)Φ11×40 寸法P(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする