アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの T足
ステン長穴溶接T足
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12368660
品番
A10390-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
SUS304
幅(mm)
25
寸法H(mm)
80
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
Φ10×38
寸法G(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応