VR275A オイルシール VR VR275A NOK 12368810

オイルシール VR VR275A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12368810品番VR275A
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)20厚さt(mm)(取付け部)15部品番号BM1247-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+45適合軸径d1(Φmm)275使用可能軸径(mm)265~290軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする