VR65A オイルシール VR VR65A NOK 12368819

オイルシール VR VR65A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12368819品番VR65A
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1226-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)65使用可能軸径(mm)63~68軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする