アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 座付羽子板
ステン座付羽子板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12368879
品番
A10392-0229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
100
ねじ径
W1/2
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。