曜日別特売
A10395-0235 ステンターボ用羽子板 アカギ 12369028

 

A10395-0235 ステンターボ用羽子板 アカギ 12369028
A10395-0235 ステンターボ用羽子板 アカギ 12369028

ステンターボ用羽子板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)100
ねじ径W1/2
内容量1個注文コード12369028品番A10395-0235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。

材質SUS304寸法H(mm)100ねじ径W1/2寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする