VR20A オイルシール VR VR20A NOK 12369038

オイルシール VR VR20A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12369038品番VR20A
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)6厚さt(mm)(取付け部)4部品番号BM1213-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+12適合軸径d1(Φmm)20使用可能軸径(mm)19~21軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする