A10396-0622 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369220 A10396-0622 ステン化粧ねじ足 アカギ 12369220

ステン化粧ねじ足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12369220 品番 A10396-0622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。

材質SUS304 幅(mm)25 寸法H(mm)200 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする