VR4A-F オイルシール VR VR4A-F NOK 12369248

オイルシール VR VR4A-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12369248品番VR4A-F
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1202-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)4使用可能軸径(mm)3.5~4.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする