NOK
オイルシール VR VR7A-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12369275
品番
VR7A-F
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
幅B(mm)
(取付け部)3
厚さt(mm)
(取付け部)2
部品番号
BM1205-A3
寸法d3(mm)
(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)
7
使用可能軸径(mm)
6.5~7.5
軸径d2(Φmm)
(取付け部)最大d1+1