VR140A オイルシール VR VR140A NOK 12369519

オイルシール VR VR140A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12369519品番VR140A
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)10.5厚さt(mm)(取付け部)7部品番号BM1237-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+21適合軸径d1(Φmm)140使用可能軸径(mm)135~145軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする