A10408-0146 床バンド アカギ 12369649 A10408-0146 床バンド アカギ 12369649

床バンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12369649 品番 A10408-0146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SGP管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)630 寸法t(mm)6 寸法C(mm)50 寸法P(mm)90 呼び径(A)250 締付ボルトM12×45 適合管外径(Φmm)267.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12369624
2025-03-10
用途:
打込み井戸のパイプのストッパー

元々古い塩ビ管に付いてた底バンドが錆びて劣化したので新しくしようと探したけど、大きなホームセンターでも取り扱いが無くて困っていたら、流石モノタロウさん底パンドの取り扱いがありました!サイズ展開も沢山あって助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする