アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
CL床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12369676
品番
A10410-0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
157
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
20
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応