A10410-0125 CL床バンド アカギ 12369755 A10410-0125 CL床バンド アカギ 12369755

CL床バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12369755 品番 A10410-0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)353 寸法t(mm)4.5 寸法C(mm)32 寸法P(mm)55 呼び径(A)125 締付ボルトM10×35 適合管外径(Φmm)143.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする