アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
デップ銅管用床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12369825
品番
A10411-0052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
174
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
40
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
41.28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。