アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
銅管用床バンドゴム付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12369904
品番
A10412-0026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
152
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
20
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
22.22
RoHS指令(10物質対応)
対応