曜日別特売
JA-114 Jスプリング JAシリーズ JA-114 東京発条製作所 12369957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-114 Jスプリング JAシリーズ JA-114 東京発条製作所 12369957
JA-114 Jスプリング JAシリーズ JA-114 東京発条製作所 12369957

Jスプリング JAシリーズ JA-114

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード12369957品番JA-114
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)25総巻数(巻)11外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする