アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
TN床バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370017
品番
A10414-0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
202
呼び径
50
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
75〜76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。