アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
TN床バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370044
品番
A10414-0069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
258
呼び径
100
寸法t(mm)
2.6
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
131〜132
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。