JA-13 Jスプリング JAシリーズ JA-13 東京発条製作所 12370131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-13 Jスプリング JAシリーズ JA-13 東京発条製作所 12370131
JA-13 Jスプリング JAシリーズ JA-13 東京発条製作所 12370131

Jスプリング JAシリーズ JA-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード12370131品番JA-13
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)15総巻数(巻)13.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする