アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
床バンド10tゴム付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370166
品番
A10422-0037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
180
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。