※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-139 Jスプリング JAシリーズ JA-139 東京発条製作所 12370228 JA-139 Jスプリング JAシリーズ JA-139 東京発条製作所 12370228

Jスプリング JAシリーズ JA-139

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12370228 品番JA-139
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)4.71 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)6 外径(mm)5 内径(mm)3.7 入数(個)20 線径(mm)0.65 使用荷重(N)12.3 使用たわみ(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする