アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
ステン床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370236
品番
A10423-0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法L(mm)
146
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
15
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は、電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。