アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
ステンCL床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370394
品番
A10424-0065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法L(mm)
179
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
40
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
52.2
RoHS指令(10物質対応)
対応