アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
ステンTN床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370498
品番
A10425-0043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法L(mm)
230
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
呼び径(A)
75
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
104〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。