アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
ステンTN床バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370525
品番
A10425-0077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法L(mm)
394
寸法t(mm)
4
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
55
呼び径(A)
150
締付ボルト
M10×35
適合管外径(Φmm)
185〜187
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。