アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
厚サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370708
品番
A10431-0159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
4.5
寸法C(mm)
50
寸法P(mm)
281
呼び径(A)
250
寸法G(Φmm)
14
適合管外径(Φmm)
267.4
RoHS指令(10物質対応)
対応