アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
デップサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370866
品番
A10434-0038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
1
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
54
呼び径(A)
20
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
22.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。