アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ゴム付サドル(銅管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12370884
品番
A10435-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
24
寸法P(mm)
72
呼び径(A)
32
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
34.92
RoHS指令(10物質対応)
対応