アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
ゴム付サドル(銅管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
注文コード
12370927
品番
A10435-0069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
24
寸法P(mm)
125
呼び径(A)
80
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
79.38
RoHS指令(10物質対応)
対応